{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Tap | |
Velikost navoja | 5/8-11 UNC | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,309 mm | |
Korakov na colo | 11 | |
⌀ navoja | 15,88 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 13,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 39,7 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137910 5/8-11 | |
EAN/GTIN | 4062406374877 | |
Številka proizvajalca | 137910 5/8-11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 5/8-11
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
80,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
88,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 4 | 3 |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Prevleka | TiN | TiAlN | AlTiX |
⌀ navoja | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
Smer rezanja | desni | desni | desni |
Kot spirale | 40 | 45 | 40 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini |