{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Tap | |
Velikost navoja | 3/4-10 UNC | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,54 mm | |
Korakov na colo | 10 | |
⌀ navoja | 19,05 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
4-kotno držalo □ | 11 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 16,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 4 | |
Globine navoja | 47,63 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137910 3/4-10 | |
EAN/GTIN | 4062406374884 | |
Številka proizvajalca | 137910 3/4-10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 3/4-10
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
85,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
93,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 4 | 4 |
Kot profila | 60 | 60 | 60 |
Celotna dolžina L | 125 | 125 | 125 |
Korak navoja | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
4-kotno držalo □ | 11 | 11 | 11 |
Kakovost | 2B | 2BX | 2BX |
⌀ držala Ds | 14 | 14 | 14 |