{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 3/8-16 UNC | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,588 mm | |
Korakov na colo | 16 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
4-kotno držalo □ | 8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 8 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 23,83 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137870 3/8-16 | |
EAN/GTIN | 4045197901583 | |
Številka proizvajalca | 137870 3/8-16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
48,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
48,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
23,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Prevleka | AlTiX | TiAlN | TiAlN | AlTiX | TiN | TiN |
Korakov na colo | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Velikost navoja | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC | 3/8-16 UNC |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne izvrtine | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ držala Ds | 10 mm | 9 mm | 9 mm | 10 mm | 7 mm | 7 mm |