Strojni navojni sveder GARANT Master Tap za žične navojne vložke HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

Št. art.: 138210 EG-M2
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

EG-M Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: EG-M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 40435
  • Kakovost: 6HX mod.

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M2
Prevleka AlTiX
Vrsta navoja EG-M
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 40435
Kakovost 6HX mod.
Oblika prisekanega dela E
Kot spirale 40 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,4 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 2,8 mm
4-kotno držalo □ 2,1 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,15 mm
⌀ navoja 2 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan zelena
Število rezil Z 3
Globine navoja 5 mm
Serija Master Tap
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 138210 EG-M2
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406207939
Kopiraj
Številka proizvajalca 138210 EG-M2
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
30
Al (kratki odrezki)
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
35
Al > 10% Si
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
20
Jeklo < 500 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
30
Jeklo < 750 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
30
Jeklo < 900 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
25
Jeklo < 1100 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
12
Jeklo < 1400 N/mm
primerno za / [m/min]
P
Koda ISO:
8
INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
10
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
8
GG(G)
primerno za / [m/min]
K
Koda ISO:
20
CuZn
primerno za / [m/min]
N
Koda ISO:
20
Uni
primerno za / [m/min]
 
Olje
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Navojni sveder v skladu z DIN 40435 (podoben DIN 371/DIN 376).
Univerzalni navojni sveder GARANT Master Tap, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
  • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
  • Posebna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.

Uporaba:

Za izdelavo vpenjalnih navojev EG v skladu z metričnimi ISO-navoji DIN 8140 za žične navojne vložke STI (Screw Thread Insert).

Opomba:

Obvezno upoštevajte ⌀ osnovne izvrtine (glejte tabelo) !

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse