Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM, zelo dolgi, oblika B 6HX M3

Št. art.: 131770 M3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Standard za navoje: DIN 13

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja M3
    Prevleka AlTiX
    Vrsta navoja M
    Kot profila 60 stopinj
    Rezalni material HSS E PM
    Standard Tovarniški standard
    Standard za navoje DIN 13
    Kakovost ISO 2X 6HX
    Oblika prisekanega dela B
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 0,5 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 3,5 mm
    4-kotno držalo □ 2,7 mm
    ⌀ osnovne izvrtine 2,5 mm
    ⌀ navoja 3 mm
    Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Serija Master Tap
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 9 mm
    Vrsta izdelka Navojni svedri

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 131770 M3
    EAN/GTIN 4045197899828
    Številka proizvajalca 131770 M3

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    24
    Al (kratki odrezki)
    N
    28
    Al > 10% Si
    N
    16
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    24
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    24
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    6
    GG(G)
    K
    16
    CuZn
    N
    16
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.
    • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.
    • Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.
    • Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.
    Držalo po DIN 371.

    Prednosti:

    Zelo primerni za vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico