{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Tap | |
Velikost navoja | 2-56 UNC | |
Prevleka | AlTiX | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 371 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,453 mm | |
Korakov na colo | 56 | |
⌀ navoja | 2,18 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
4-kotno držalo □ | 2,1 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 1,85 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 2 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 2 | |
Globine navoja | 5,45 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137870 2-56 | |
EAN/GTIN | 4045197899873 | |
Številka proizvajalca | 137870 2-56 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap HSS-E-PM 2-56
po ponudbi
Na zalogi
78 kosov na zalogi
44,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi
44,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
21,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | AlTiX | TiAlN | TiN |
⌀ navoja | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC |
⌀ osnovne izvrtine | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
⌀ držala Ds | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Serija | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |