Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32

Št. art.: 133356 6-32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNC Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNC
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS E PM
  • Standard: DIN 371
  • Kakovost: 2BX

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Tap
Velikost navoja 6-32 UNC
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja UNC
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material HSS E PM
Standard DIN 371
Kakovost 2BX
Oblika prisekanega dela B
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja desni
Korak navoja 0,794 mm
Korakov na colo 32
⌀ navoja 3,51 mm
Celotna dolžina L 56 mm
⌀ držala Ds 4 mm
4-kotno držalo □ 3 mm
⌀ osnovne izvrtine 2,85 mm
Vrsta navojnega orodja Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Število vpenjalnih utorov 3
Barvni prstan modra
Število rezil Z 3
Globine navoja 10,53 mm
Vrsta izdelka Navojni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133356 6-32
EAN/GTIN 4062406209513
Številka proizvajalca 133356 6-32

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
28
Jeklo < 750 N/mm
P
23
Jeklo < 900 N/mm
P
23
Jeklo < 1100 N/mm
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Zmogljiv navojni sveder, razvit posebej za procesno varno
uporabo v jeklih, odpornih proti rji in kislinam,
ter materialih Duplex.
  • Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi
  • Večslojna prevleka TiAIN najnovejše generacije
  • Parametrizirana geometrija prostorov za odrezke za optimalno oblikovanje odrezkov in torzijsko togost

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME − B1.1.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32

Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNC: 6-32

po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
31,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
16,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka TiAlN TiAlN AlTiX AlTiX TiN TiN
Kot profila 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj 60 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9 Cilindrično držalo s h9
Globine navoja 10,53 mm 27,78 mm 10,53 mm 27,78 mm 10,53 mm 27,78 mm
Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini do 2,5 × D pri zaprti izvrtini do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini do 2,5 × D pri zaprti izvrtini do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini do 2,5 × D pri zaprti izvrtini
⌀ držala Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Serija Master Tap Master Tap Master Tap Master Tap Pro Tap Pro Tap

Iz iste serije "Master Tap" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico