{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Tap | |
Velikost navoja | 5/8-11 UNC | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 2,309 mm | |
Korakov na colo | 11 | |
⌀ navoja | 15,88 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 13,5 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 47,64 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133356 5/8-11 | |
EAN/GTIN | 4062406209605 | |
Številka proizvajalca | 133356 5/8-11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/8-11
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
97,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
47,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | modra | zelena | zelena |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC |
⌀ osnovne izvrtine | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
Norm | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Rezalni material | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Kakovost | 2BX | 2BX | 2B |