{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Tap | |
Velikost navoja | 1/4-20 UNC | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Norm | DIN 371 | |
Kakovost | 2BX | |
Oblika prisekanega dela | B | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,27 mm | |
Korakov na colo | 20 | |
⌀ navoja | 6,35 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 5,1 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 19,05 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 133356 1/4-20 | |
EAN/GTIN | 4062406209551 | |
Številka proizvajalca | 133356 1/4-20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Strojni navojni sveder GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 1/4-20
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
29,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
79 kosov na zalogi
29,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
14,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo |
Celotna dolžina L | 80 | 80 | 80 |
⌀ navoja | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Vrsta navoja | UNC | UNC | UNC |
⌀ osnovne izvrtine | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti in skoznji izvrtini |
Serie | Master Tap | Master Tap | Pro Tap |