{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Pro Tap | |
Velikost navoja | 5/16-18 UNC | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | UNC | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Kakovost | 2B | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2,5 × D pri zaprti izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,411 mm | |
Korakov na colo | 18 | |
⌀ navoja | 7,94 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
4-kotno držalo □ | 4,8 mm | |
⌀ osnovne izvrtine | 6,6 mm | |
Vrsta navojnega orodja | Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo | |
Število vpenjalnih utorov | 3 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 3 | |
Globine navoja | 19,85 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni svedri |
Številka izdelka | 137910 5/16-18 | |
EAN/GTIN | 4062406374846 | |
Številka proizvajalca | 137910 5/16-18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni navojni sveder HOLEX Pro Tap HSS-E 5/16-18
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
44,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 3 | 3 | 3 |
Barvni prstan | zelena | modra | zelena |
Velikost navoja | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC | 5/16-18 UNC |
Korak navoja | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
Norm | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Globine navoja | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
Vrsta izdelka | Navojni svedri | Navojni svedri | Navojni svedri |