{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 7,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 30,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122371 7,1 | |
EAN/GTIN | 4062406065942 | |
Številka proizvajalca | 122371 7,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 7,1
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
98,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
104,00 €
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
92,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
45,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlSiN |
Barvni prstan | rdeča | rožnata | zelena | rumena | zelena | rožnata |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari | da, s 25 bari |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |