{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 3,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 14,8 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122371 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197969019 | |
Številka proizvajalca | 122371 3,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 3,5
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
US $ 40.15
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
US $ 70.28
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Number of cutting edges Z | 2 | 2 | 2 |
Colour ring | rdeča | green | pink |
Tool material | VHM | Solid carbide | Solid carbide |
Point angle | 140 | 140 | 140 |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | h7 | m7 |
recommended maximum drilling depth L2 | 14,8 | 14.8 | 14.8 |
Type of product | Spiralni svedri | Jobber drill | Jobber drill |