{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
⌀ območja | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 41 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122371 7,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406076580 | |
Številka proizvajalca | 122371 7,01-X |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 7,01-X
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
130,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
109,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
123,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
127,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
106,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
124,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
139,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
60,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
20
Kosov
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ območja | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8 |
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kot konice | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |