GARANT Diabolo VHM-torusni rezkar HPC 1/0,1 mm

Št. art.: 206342 1/0,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Diabolo
    ⌀ rezila DC 1 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 30 stopinj
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,2×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja HPC
    Dolžina rezil Lc 1,5 mm
    Radij rezila R1 0,1 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 20 mm
    ⌀ sprostitve D1 0,85 mm
    Celotna dolžina L 75 mm
    ⌀ držala Ds 3 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
    Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 65 HRC 0,005 mm
    Toleranca držala h6
    Barvni prstan rdeča
    Vrsta izdelka Kolutni rezkarji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 206342 1/0,1
    EAN/GTIN 4045197598608
    Številka proizvajalca 206342 1/0,1

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 50 HRC
    H
    150
    Jeklo < 55 HRC
    H
    135
    Jeklo < 60 HRC
    H
    120
    Jeklo < 65 HRC
    H
    90
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Diabolo:
    Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina, specialno za obdelavo v trdo.
    Dvojno brušenje stranskih prostih ploskev.
    Toleranca: Radij rezila R1 = ±0,005 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico