{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,5 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122371 5 | |
EAN/GTIN | 4045197969071 | |
Številka proizvajalca | 122371 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 5
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
78,20 €
37,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | zelena | zelena | rožnata |
Celotna dolžina L | 66 | 66 | 66 | 66 |
Nazivni ⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |