{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,055 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122371 5,1 | |
EAN/GTIN | 4045197969088 | |
Številka proizvajalca | 122371 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 5,1
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
73,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
77,80 €
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
78,20 €
41,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 28 | 28 | 28 | 28 | 28,05 |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |