{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 16,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | da, s 25 bari | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 73 mm | |
Celotna dolžina L | 123 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122371 16,5 | |
EAN/GTIN | 4062406088729 | |
Številka proizvajalca | 122371 16,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM svedri HPC GARANT Diabolo, cilindrično držalo DIN 6535 HA 16,5
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
373,00 €
164,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
454,00 €
106,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Polstandardno | da | da | da |
Barvni prstan | rdeča | rožnata | zelena |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | m6 | h7 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |
Dolžina utorov Lc | 73 | 73 | 73 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |