{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 4 | |
EAN/GTIN | 4045197749192 | |
Številka proizvajalca | 122251 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
27,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
529 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
309 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
⌀ držala Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 37 mm | 37 mm | 37 mm |