{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 48,6 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 57 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 5,6 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197749352 | |
Številka proizvajalca | 122251 5,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM 5,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
45,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
93 kosov na zalogi
33,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
€39.50
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Coating | TiAlN | uncoated | TiN |
Shank tolerance | h7 | h7 | h7 |
Tool material | VHM | Solid carbide | Solid carbide |
Helix angle | 30 | 30 | 30 |
Type | N | N | N |
Shank ⌀ Ds | 5,6 | 5.6 | 5.6 |
recommended maximum drilling depth L2 | 48,6 | 48.6 | 48.6 |