{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 2,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 28,8 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 33 mm | |
Celotna dolžina L | 61 mm | |
⌀ držala Ds | 2,8 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 2,8 | |
EAN/GTIN | 4045197749079 | |
Številka proizvajalca | 122251 2,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM 2,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi
18,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
14,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
262 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 33 | 33 | 33 |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |