Spiralni svedri VHM 3,3 mm

Št. art.: 122251 3,3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Tip: N
  • Kot konice: 118
  • Kot spirale: 30
  • Držalo: Cilindrično držalo s h7

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 3,3 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 118 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 31,1 mm
Kot spirale 30 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h7
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 36 mm
Celotna dolžina L 65 mm
⌀ držala Ds 3,3 mm
Toleranca držala h7
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122251 3,3
EAN/GTIN 4045197749123

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Podobni DIN 338.
Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.
Prevleka TiAIN za še večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico