{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,8 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 69 mm | |
Celotna dolžina L | 109 mm | |
⌀ držala Ds | 6,8 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197749468 | |
Številka proizvajalca | 122251 6,8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM 6,8 mm
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
46,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
55,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |