Spiralni svedri VHM 4,5 mm

Št. art.: 122251 4,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 4,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 338
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 118 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 40,3 mm
Kot spirale 30 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h7
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 4,5 mm
Toleranca držala h7
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122251 4,5
EAN/GTIN 4045197749246
Številka proizvajalca 122251 4,5

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
80
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Podobni DIN 338.
Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.
Prevleka TiAIN za še večjo zmogljivost.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni svedri VHM  4,5 mm

Spiralni svedri VHM 4,5 mm

po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
31,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
384 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 2 2 2
Barvni prstan brez brez brez
Toleranca držala h7 h7 h7
Kot spirale 30 30 30
Tip N N N
⌀ držala Ds 4,5 4,5 4,5
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,08 0,08 0,08

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico