{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 36,7 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 4,2 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 4,2 | |
EAN/GTIN | 4045197749215 | |
Številka proizvajalca | 122251 4,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM 4,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
464 kosov na zalogi
27,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
409 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
413 kosov na zalogi
21,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Kot spirale | 30 | 30 | 30 |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Dolžina utorov Lc | 43 | 43 | 43 |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |