{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3,7 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 33,5 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 39 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 3,7 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 3,7 | |
EAN/GTIN | 4045197749161 | |
Številka proizvajalca | 122251 3,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM 3,7 mm
po ponudbi
Na zalogi
158 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
144 kosov na zalogi
16,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 70 | 70 | 70 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |