{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 1,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 15,8 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | |
Celotna dolžina L | 40 mm | |
⌀ držala Ds | 1,5 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122251 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197748942 | |
Številka proizvajalca | 122251 1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni svedri VHM, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,5mm
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
10,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi
6,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
⌀ držala Ds | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v | 0,03 mm/v |