{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,1 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 84 mm | |
⌀ držala Ds | 9,3 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122160 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197040886 | |
Številka proizvajalca | 122160 9,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 9,3 mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
60,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | 9,3 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 |
Dolžina utorov Lc | 40 mm | 40 mm |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | 0,14 mm/v |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 26,1 mm | 26,1 mm |