{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122160 6 | |
EAN/GTIN | 4045197040671 | |
Številka proizvajalca | 122160 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
192 kosov na zalogi
22,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
538 kosov na zalogi
19,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
348 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |