Spiralni svedri VHM, posebej kratki 1,8 mm

Št. art.: 122160 1,8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6539
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 1,8 mm
Prevleka TiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6539
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 118 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 8,3 mm
Kot spirale 30 stopinj
Držalo Cilindrično držalo s h7
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina utorov Lc 11 mm
Celotna dolžina L 36 mm
⌀ držala Ds 1,8 mm
Toleranca držala h7
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122160 1,8
EAN/GTIN 4045197040244
Številka proizvajalca 122160 1,8

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
230
Al (kratki odrezki)
N
160
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
80
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
50
Jeklo < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Podobni DIN 6539 (ekstra kratki).
Z enakimi nazivnimi ⌀ in ⌀ držal.
Prevleke TiN.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi, prevlečenimi z diamanti.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni svedri VHM, posebej kratki  1,8 mm

Spiralni svedri VHM, posebej kratki 1,8 mm

po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.396 kosov na zalogi
6,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Celotna dolžina L 36 mm 36 mm 36 mm
z notranjim hlajenjem ne ne ne
Nazivni ⌀ DC 1,8 mm 1,8 mm 1,8 mm
Standard DIN 6539 DIN 6539 DIN 6539
Toleranca držala h7 h7 h7
Toleranca nazivnega ⌀ h7 h7 h7
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 8,3 mm 8,3 mm 8,3 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico