{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 10,2 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 27,7 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10,2 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122160 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197040947 | |
Številka proizvajalca | 122160 10,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 10,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
83 kosov na zalogi
68,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
92,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiN | neprevlečeni | TiAlN |
Celotna dolžina L | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Toleranca držala | h7 | h7 | h7 |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 27,7 mm | 27,7 mm | 27,7 mm |