{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 18,2 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 26 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 5,2 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122160 5,2 | |
EAN/GTIN | 4045197040596 | |
Številka proizvajalca | 122160 5,2 |