{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,1 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 21,9 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 6,1 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122160 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197040688 | |
Številka proizvajalca | 122160 6,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 6,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
27,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
23,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v | 0,11 mm/v |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |