{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 11,5 mm | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 46 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Toleranca držala | h7 | |
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122160 3 | |
EAN/GTIN | 4045197040367 | |
Številka proizvajalca | 122160 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni svedri VHM, posebej kratki 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.079 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
507 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
483 kosov na zalogi
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Standard | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Držalo | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 | Cilindrično držalo s h7 |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Tip | N | N | N |
Dolžina utorov Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |