Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 9,2 mm

Št. art.: 113006 9,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,78 € / kos
  • od 5 kos
    4,82 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CleverDrill
Nazivni ⌀ DC 9,2 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1897
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 26,2 mm
Dolžina utorov Lc 40 mm
Celotna dolžina L 84 mm
⌀ držala Ds 9,2 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 113006 9,2
EAN/GTIN 4062406743031
Številka proizvajalca 113006 9,2

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
80
Al (kratki odrezki)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Jeklo < 500 N/mm
P
35
Jeklo < 750 N/mm
P
32
Jeklo < 900 N/mm
P
25
Jeklo < 1100 N/mm
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Brušen profil. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Naslednik za art. 113005.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill  9,2 mm

Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill 9,2 mm

po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od 1  Kosov
5,78 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
4,82 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
od 1  Kosov
33,48 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 5  Kosov
27,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barvni prstan brez zelena
Celotna dolžina L 84 mm 84 mm
z notranjim hlajenjem ne ne
Toleranca nazivnega ⌀ h8 h8
Dolžina utorov Lc 40 mm 40 mm
⌀ držala Ds 9,2 mm 9,2 mm
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 26,2 mm 26,2 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico