Naprava za izdelavo napisov 5200

Št. art.: 085500 5200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Pakiranje: Transportni kovček

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerna kaseta s trakom za pisanje RHINO
Tip Rhino 5200
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napajanje Akumulatorska
Primerne širine traku za pisanje 9; 12; 19 mm
Maksimalna višina pisave 13 mm
Omrežni adapter vključno
Število vrst pisave 7
Število širin pisave 2
Število oblik pisave 4
Število vidnih znakov na prikazovalniku 2×14
Število razpoložljivih znakov/simbolov 100
Število vrstic besedila 1-4
Izvedba rezalca traku ročna
Izvedba tipkovnice ABC
Posebnosti Pomnilnik za etikete
Masa vključno z akumulatorjem 780 g
Oznaka proizvajalca S0841400
Dolžina 64 mm
Širina 124 mm
Višina 234 mm
Pakiranje Transportni kovček
Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085500 5200
EAN/GTIN 3501170841402
Številka proizvajalca S0841400

Opis

Izvedba:

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z Li-ionskim akumulatorjem, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.
Robustni industrijski tiskalnik etiket za hitro in enostavno označevanje kablov, stikalnih polj, regalov itd. Tipke za neposredni dostop do pogosto uporabljenih elektrotehničnih znakov.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.
Naprava za izdelavo napisov vklj. z li-ionskim akumulatorjem in omrežnim napajalnikom. 1 kaseta s trakom za napise iz najlona, bela 19 mm × 3,5 m, 1 industrijska vinilna etiketa, bela 12 mm × 5,5 m.

Opomba:

  • Možnost nastavitve različnih jezikov.
  • Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico