Naprava za izdelavo napisov LM500TS

Št. art.: 085500 LM500TS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerna kaseta s trakom za pisanje D1
    Tip LM500TS
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napajanje Akumulatorska
    Primerne širine traku za pisanje 6; 9; 12; 19; 24 mm
    Maksimalna višina pisave 22 mm
    Omrežni adapter vključno
    Število vrst pisave 25
    Število širin pisave 2
    Število oblik pisave 32
    Število razpoložljivih znakov/simbolov 325
    Število vrstic besedila 1 − 5
    Barva pisave črna
    Izvedba rezalca traku avtomatsko
    Izvedba tipkovnice QWERTZ
    Posebnosti USB/črtna koda
    Masa vključno z akumulatorjem 800 g
    Oznaka proizvajalca Dymo 500 TS
    Dolžina 190 mm
    Širina 165 mm
    Višina 95 mm
    Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085500 LM500TS
    EAN/GTIN 3501170946459
    Številka proizvajalca S0946450

    Opis

    Izvedba:

    Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z Li-ionskim akumulatorjem, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.
    Z barvnim zaslonom na dotik, tudi za tiskanje grafik, črtnih kod in logotipov z ločljivostjo 300 dpi. Uporabniški profili za do 5 uporabnikov. USB-vmesnik.

    Uporaba:

    Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

    Obseg dobave:

    Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.
    Naprava za izdelavo napisov LabelManager 500TS, Li-ionski akumulatorski paket s polnilnikom akumulatorjev in USB-kablom.

    Opomba:

    • Možnost nastavitve različnih jezikov.
    • Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.
    • Ni dobavljivo v vseh državah.
    • Hitra dostava ni mogoča.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico