{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerna kaseta s trakom za pisanje | D1 | |
Tip | LM280 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Primerne širine traku za pisanje | 6; 9; 12 mm | |
Maksimalna višina pisave | 8,1 mm | |
Omrežni adapter | vključno | |
Število vrst pisave | 3 | |
Število širin pisave | 2 | |
Število oblik pisave | 6 | |
Število vidnih znakov na prikazovalniku | 2×14 | |
Število razpoložljivih znakov/simbolov | 220 | |
Število vrstic besedila | 2 | |
Barva pisave | črne barve | |
Izvedba rezalca traku | ročna | |
Izvedba tipkovnice | QWERTZ | |
Posebnosti | USB | |
Masa vključno z akumulatorjem | 395 g | |
Oznaka proizvajalca | Dymo 280 | |
Dolžina | 206 mm | |
Širina | 108 mm | |
Višina | 41 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za izdelavo napisov |
Številka izdelka | 085500 LM280 | |
EAN/GTIN | 3501170968925 | |
Številka proizvajalca | S0968970 |