Naprava za izdelavo napisov LM280F

Št. art.: 085500 LM280F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerna kaseta s trakom za pisanje D1
    Tip LM280F
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napajanje Akumulatorska
    Primerne širine traku za pisanje 6; 9; 12 mm
    Maksimalna višina pisave 8,1 mm
    Omrežni adapter vključno
    Število vrst pisave 3
    Število širin pisave 2
    Število oblik pisave 6
    Število vidnih znakov na prikazovalniku 2×14
    Število razpoložljivih znakov/simbolov 220
    Število vrstic besedila 2
    Barva pisave črne barve
    Izvedba rezalca traku ročna
    Izvedba tipkovnice AZERTY
    Posebnosti USB
    Masa vključno z akumulatorjem 323 g
    Oznaka proizvajalca Dymo 280 AZERTY
    Dolžina 206 mm
    Širina 108 mm
    Višina 41 mm
    Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085500 LM280F
    EAN/GTIN 3501170968956
    Številka proizvajalca S0968950 AZERTY

    Opis

    Izvedba:

    Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z Li-ionskim akumulatorjem, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.

    Uporaba:

    Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

    Obseg dobave:

    Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

    Opomba:

    • Možnost nastavitve različnih jezikov.
    • Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico