Kaseta s trakom za napise 19 mm×7 m, poliester, Tip: W

Št. art.: 085550 W
(4,90 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    34,32 € / kos
    (4,90 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    28,60 € / kos
    (4,09 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
268 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku za napise 7 m
Širina traku za napise 19 mm
Barva pisave črna
Barva traku bela
Material traku Poliester
Vrsta izdelka Trak za napise
Tip D1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085550 W
EAN/GTIN 5411313452137
Številka proizvajalca S0720830

Opis

Izvedba:

Vodoodbojni, ponovno odstranljivi napisni trakovi D1.
Trak za napise DYMO Original D1 za napravo LabelManager, poliester, odstranljiv, črna na beli, 19 mm × 7 m.
Trakovi za napise D1, zasnovani posebej za napravi za označevanje LabelManager™ in LabelWriter™ Duo, zagotavljajo zmogljivost in raznolikost, ki sta potrebni za večino opravil označevanja. Držijo se skoraj vseh čistih, ravnih površin – vključno s plastiko, papirjem, kovino, lesom in steklom – in imajo hrbtno stran, ki se enostavno odlepi za enostavno pritrditev. Trakovi za napise D1 so vsestranski, trpežni in na voljo v širokem razponu širin in barv, s čimer bo organizacija doma in v pisarni enostavna.

Primerno za:

Naprave za izdelavo napisov Dymo art. 085500 vel. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Opomba:

Več etiket boste našli v spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico