Kaseta s trakom za napise 9 mm × 7 m, poliester, Tip: W

Št. art.: 085540 W
(3,53 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    24,72 € / kos
    (3,53 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    20,60 € / kos
    (2,94 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku za napise 7 m
Širina traku za napise 9 mm
Barva pisave črna
Barva traku bela
Material traku Poliester
Vrsta izdelka Trak za napise
Tip D1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085540 W
EAN/GTIN 5411313409131
Številka proizvajalca S0720680

Opis

Izvedba:

Vodoodbojni, ponovno odstranljivi napisni trakovi D1.

Primerno za:

Naprave za izdelovanje napisov Dymo art. 085500.

Opomba:

Več etiket boste našli v spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico