Kaseta s trakom za napise 19 mm×3,5 m, najlon, Tip: W

Št. art.: 085516 W
(10,08 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    35,28 € / kos
    (10,08 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    29,40 € / kos
    (8,40 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku za napise 3,5 m
Širina traku za napise 19 mm
Barva pisave črna
Barva traku bela
Material traku Najlon
Vrsta izdelka Trak za napise
Tip D1

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085516 W
EAN/GTIN 5411313169585
Številka proizvajalca S0718050

Opis

Izvedba:

Vodoodbojni, ponovno odstranljivi napisni trakovi D1.
Zelo gibek najlonski trak, s trajnim oprijemom tudi na majhnih radijih in hrapavih površinah.

Primerno za:

Naprave za izdelavo napisov Dymo art. 085500 vel. 4200.

Opomba:

Več etiket boste našli v spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico