Kaseta s trakom za napise 19 mm×5,5 m Vinyl W

Št. art.: 085510 W
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Dolžina traku za napise 5,5 m
    Širina traku za napise 19 mm
    Barva pisave črna
    Barva traku bela
    Material traku Vinil
    Vrsta izdelka Trak za napise
    Tip RHINO

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085510 W
    EAN/GTIN 071701184450
    Številka proizvajalca 18445

    Opis

    Izvedba:

    Industrijska vinilna etiketa, odporna proti vlagi, ekstremnim temperaturam in UV-sevanju.

    Opomba:

    Več etiket boste našli v spletni trgovini.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico