Kaseta s trakom za napise 12 mm×5,5 m, vinil W

Št. art.: 085517 W
(5,39 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,64 € / kos
    (5,39 € / 1 Metre)
  • od 5 kos
    24,70 € / kos
    (4,49 € / 1 Metre)
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina traku za napise 5,5 m
Širina traku za napise 12 mm
Barva pisave črna
Barva traku bela
Material traku Vinil
Vrsta izdelka Trak za napise
Tip RHINO

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085517 W
EAN/GTIN 071701184443
Številka proizvajalca 18444

Opis

Izvedba:

Vodoodbojni, ponovno odstranljivi napisni trakovi D1.
Gibek trak iz vinila, s trajnim oprijemom na majhnih radijih.
Industrijske kasete s trakom za napise, primerne za art. 085500, vel. 4200 in vel. 5200.

Opomba:

Več etiket boste našli v spletni trgovini.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico