{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 180 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
spets-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719905 A2 | |
EAN/GTIN | 4045197493071 | |
Tillverkarens nummer | 719905 A2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Låsringstång A2
på begäran
I lager
2 076 styck i lager
166,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
408 styck i lager
171,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
198 styck i lager
208,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | rak | vinklad 45° | rak |
totallängd | 180 | 180 | 180 |
Norm | DIN 5254 A | motsvarande DIN 5254 | DIN 5254 A |
spets-⌀ | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | Vinklad ytterring | Rak ytterring |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Specialstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej | Nej |