Låsringstång, Typ: A4

Art-nr.: 719905 A4
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
223 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Användninglåsringstänger: Rak ytterring

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Användninglåsringstänger Rak ytterring
totallängd 320 mm
för utvändig låsrings-⌀ 85 mm - 140 mm
spets-⌀ 3,2 mm
Norm DIN 5254 A
Form A
Käftform rak
Handtag med plastöverdrag
Material Kromvanadinstål
Yta kemiskt svärtad tång
Utbytbar spets Nej
Produktslag Låsringstång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 719905 A4
EAN/GTIN 4045197493095
Tillverkarens nummer 719905 A4
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.
Form A − raka käftar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A och B − för utvändiga spårringar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen