{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 180 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 19 mm - 60 mm | |
spets-⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719905 A21 | |
EAN/GTIN | 4045197493125 | |
Tillverkarens nummer | 719905 A21 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Låsringstång, Typ: A21
på begäran
I lager
371 styck i lager
183,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
215 styck i lager
226,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | vinklade 90° | vinklade 90° |
Form | B | B |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart |
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | Vinklad ytterring |
Material | Kromvanadinstål | Specialstål |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |