{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Rak ytterring | |
totallängd | 135 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 10 mm - 25 mm | |
spets-⌀ | 1,3 mm | |
Norm | DIN 5254 A | |
Form | A | |
Käftform | rak | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719905 A1 | |
EAN/GTIN | 4045197493064 | |
Tillverkarens nummer | 719905 A1 |