{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 320 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 85 mm - 140 mm | |
spets-⌀ | 3,2 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719905 A41 | |
EAN/GTIN | 4045197493149 | |
Tillverkarens nummer | 719905 A41 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Låsringstång A41
på begäran
I lager
176 styck i lager
348,57 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
435,71 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | vinklade 90° | vinklade 90° |
Form | B | B |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart |
för utvändig låsrings-⌀ | 85 ;140 | 85 ;140 |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |