{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 135 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | kemiskt svärtad tång | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719905 A01 | |
EAN/GTIN | 4045197493101 | |
Tillverkarens nummer | 719905 A01 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Låsringstång, Typ: A01
på begäran
I lager
437 styck i lager
178,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
229 styck i lager
204,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 135 mm | 130 mm |
Handtag | med plastöverdrag | med plastöverdrag |
Norm | DIN 5254 B | DIN 5254 B |
Yta | kemiskt svärtad tång | svart |
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | Vinklad ytterring |
för utvändig låsrings-⌀ | 3 mm - 10 mm | 3 mm - 10 mm |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |