{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | |
totallängd | 130 mm | |
för utvändig låsrings-⌀ | 3 mm - 10 mm | |
spets-⌀ | 0,9 mm | |
Norm | DIN 5254 B | |
Form | B | |
Käftform | vinklade 90° | |
Handtag | med plastöverdrag | |
Material | Specialstål | |
Material spets | Specialstål | |
Yta | svart | |
med begränsningsanslag | Nej | |
Led med integrerad returfjäder | ja | |
Handtag med låsmekanism | Nej | |
Utbytbar spets | Nej | |
Produktslag | Låsringstång |
Artikelnummer | 719870 A01 | |
EAN/GTIN | 4045197504142 | |
Tillverkarens nummer | 719870 A01 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisions-låsringstång A01
på begäran
I lager
120 styck i lager
203,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
660 styck i lager
177,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Käftform | vinklade 90° | vinklade 90° |
Form | B | B |
spets-⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm |
Användninglåsringstänger | Vinklad ytterring | Vinklad ytterring |
Material | Specialstål | Kromvanadinstål |
Utbytbar spets | Nej | Nej |
Produktslag | Låsringstång | Låsringstång |